{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 8093 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 9,700 mm - 10,050 mm | |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 91 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164344 10 | |
EAN/GTIN | 4045197857644 | |
Číslo výrobcu | 164344 10 |