{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 11,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 8093 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 11,060 mm - 11,800 mm | |
Dĺžka britov Lc | 41 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 100 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164344 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197857675 | |
Číslo výrobcu | 164344 11,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK NC strojný výstružník konfigurovateľný 11,5
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
184,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
95,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
97,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
172,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
48,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
45,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | zelená | bez | bez | zelená | bez | zelená |
Celková dĺžka L | 142 | 142 | 182 | 142 | 142 | 142 |
Norma | DIN 8093 | Výrobná norma | DIN 208 B | DIN 8093 | DIN 206 B | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 41 | 41 | 44 | 41 | 71 | 41 |
Rezný materiál | VHM | HSS E | HSS E | VHM | HSS | HSS E |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |