{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,42 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | 0/0,005 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 83 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162902 9,42 | |
EAN/GTIN | 4062406143992 | |
Číslo výrobcu | 162902 9,42 |