NC výstružník 11,09

Č. pol.: 162902 11,09
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerancia: 0/0,005
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: DIN 1835 A s h6

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 11,09 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Tolerancia 0/0,005
    Rezný materiál HSS E
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Stopka DIN 1835 A s h6
    Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
    Dĺžka britov Lc 41 mm
    Dĺžka výčnelku L1 101 mm
    Celková dĺžka L 142 mm
    Počet rezných hrán Z 6
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,25 mm/ot.
    Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm - 0,2 mm
    Farebný krúžok zelená
    Druh produktu Výstružník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 162902 11,09
    EAN/GTIN 4062406145668
    Číslo výrobcu 162902 11,09

    užívateľská tabuľka

    Hliník
    N
    20
    Alu (krátke rezanie)
    N
    20
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    15
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    10
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    7
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    5
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Výstružníky ako 162900, vždy v rozmeroch 1/100.
    NC-kompatibilné vyhotovenie podobné DIN 212 s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Pre najvyššiu presnosť obvodového hádzania a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní nie je potrebné.
    S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.
    Špecifikácie tolerancie:
    Veľkosť 1,01 – 5,5: Výroba a/alebo tolerancia rezania 0/+0,004 mm.
    Veľkosť 5,51 – 12,05: Výroba a/alebo tolerancia rezania 0/+0,005 mm.
    Príklad objednávky:
    Požadovaný ⌀ 6,24 mm – informácie o objednávke: číslo výrobku 162902 6,24.
    Dodaný bude výstružník 6,24 mm s toleranciou 0/+0,005 mm.
    Dodacia lehota závisí od dostupnosti v sklade alebo max. 1 pracovný týždeň.

    Ktorý priemer je potrebný pre požadované lícovanie, nájdete v nasledujúcej tabuľke (strana 231). Výstružníkom sú pokryté aj iné lícovania, pretože tolerančné rozmery sa môžu prekrývať.

    Poznámka:

    Výstružníky s celočíselným rozmerom a rozmerom 1/10 pre prispôsobenie H7 pozri č. 162900.
    Výstružníky s priemerom a podľa údajov pozri č. 162951.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka