NC výstružník 11,12

Č. pol.: 162902 11,12
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerancia: 0/0,005
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: DIN 1835 A s h6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 11,12 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Tolerancia 0/0,005
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Stopka DIN 1835 A s h6
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 41 mm
Dĺžka výčnelku L1 101 mm
Celková dĺžka L 142 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,25 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm - 0,2 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162902 11,12
EAN/GTIN 4062406145699
Číslo výrobcu 162902 11,12

užívateľská tabuľka

Hliník
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
10
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
5
Oceľ < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Výstružníky ako 162900, vždy v rozmeroch 1/100.
NC-kompatibilné vyhotovenie podobné DIN 212 s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Pre najvyššiu presnosť obvodového hádzania a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní nie je potrebné.
S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.
Špecifikácie tolerancie:
Veľkosť 1,01 – 5,5: Výroba a/alebo tolerancia rezania 0/+0,004 mm.
Veľkosť 5,51 – 12,05: Výroba a/alebo tolerancia rezania 0/+0,005 mm.
Príklad objednávky:
Požadovaný ⌀ 6,24 mm – informácie o objednávke: číslo výrobku 162902 6,24.
Dodaný bude výstružník 6,24 mm s toleranciou 0/+0,005 mm.
Dodacia lehota závisí od dostupnosti v sklade alebo max. 1 pracovný týždeň.

Ktorý priemer je potrebný pre požadované lícovanie, nájdete v nasledujúcej tabuľke (strana 231). Výstružníkom sú pokryté aj iné lícovania, pretože tolerančné rozmery sa môžu prekrývať.

Poznámka:

Výstružníky s celočíselným rozmerom a rozmerom 1/10 pre prispôsobenie H7 pozri č. 162900.
Výstružníky s priemerom a podľa údajov pozri č. 162951.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka