Súprava kombinovaných plochých záhlbníkov v drevenom stojane 01/10

Č. pol.: 156700 01/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
Rozsah zahĺbenia 5 mm - 9 mm
Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 156700 01/10
EAN/GTIN 4033591011564
Číslo výrobcu 17 800 222

Popis

Prevedenie:

Pozostáva z držiakov, záhlbníkov a vodiacich čapov na obrábanie najbežnejších ⌀ otvorov.

Použitie:

Na zahĺbenia podľa normy DIN, ako aj na stupňovité otvory alebo záhĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník.

Obsah:

po 1 plochom záhlbníku c. 156730: 5; 5,5; 6;
6,5; 7; 8; 9
po 1 vodiacom cape c. 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
po 1 držiaku c. 156720 so stopkou: ⌀ 10 mm

Poznámka:

Kombinované súpravy záhlbníkov sú k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T” na vyžiadanie.