Súprava kombinovaných plochých záhlbníkov v drevenom stojane 2MK2

Č. pol.: 156700 2MK2
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3; 4
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3; 4
Vnútorné chladenie áno
Rozsah zahĺbenia 26 mm - 36 mm
Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 156700 2MK2
EAN/GTIN 4033591011618
Číslo výrobcu 17 824 222

Popis

Prevedenie:

Pozostáva z držiakov, záhlbníkov a vodiacich čapov na obrábanie najbežnejších ⌀ otvorov.

Použitie:

Na zahĺbenia podľa normy DIN, ako aj na stupňovité otvory alebo záhĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník.

Obsah:

po 1 plochom záhlbníku c. 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36
po 1 vodiacom cape c. 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25
po 1 držiaku c. 156720 so stopkou: MK2

Poznámka:

Kombinované súpravy záhlbníkov sú k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T” na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka