Súprava kombinovaných plochých záhlbníkov v drevenom stojane 1/12

Č. pol.: 156700 1/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Vnútorné chladenie áno
Rozsah zahĺbenia 14,5 mm - 24,5 mm
Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 156700 1/12
EAN/GTIN 4033591011601
Číslo výrobcu 17 815 222

Popis

Prevedenie:

Pozostáva z držiakov, záhlbníkov a vodiacich čapov na obrábanie najbežnejších ⌀ otvorov.

Použitie:

Na zahĺbenia podľa normy DIN, ako aj na stupňovité otvory alebo záhĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník.

Obsah:

po 1 plochom záhlbníku c. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5
po 1 vodiacom cape c. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5;
9; 9,5; 10;
10,5; 11; 11,5;
12; 13; 14; 15
po 1 držiaku c. 156720 so stopkou: ⌀ 12 mm

Poznámka:

Kombinované súpravy záhlbníkov sú k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T” na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka