{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ záhlbníka | 20 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
⌀ čapu | 13,5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 373 | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
pre veľkosť skrutiek | M12 | |
pre triedu otvorov | m | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ predvŕtania | 13,5 mm | |
Veľkosť schodíka L1 1. schodík s úkosom | 22 mm | |
Uhol špičky | 180 Stupeň | |
Druh produktu | Plochý záhlbník |
Číslo položky | 156020 20X13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197087805 | |
Číslo výrobcu | 156020 20X13,5 |