Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory, bez povlaku, ⌀ záhlbníka D1 × ⌀ čapu D2: 11X6,4mm

Č. pol.: 156020 11X6,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
546 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ záhlbníka D1 × ⌀ čapu D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ záhlbníka 11 mm
Povrchová úprava bez povlaku
⌀ čapu 6,4 mm
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 373
Stopka Valcová stopka s h9
pre veľkosť skrutiek M6
pre triedu otvorov f
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,12 mm/ot.
Vnútorné chladenie nie
⌀ predvŕtania 6,4 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík s úkosom 18 mm
Uhol špičky 180 Stupeň
Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 156020 11X6,4
EAN/GTIN 4045197087737
Číslo výrobcu 156020 11X6,4

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špirálovo drážkovaný záhlbník. ⌀ čapu je prispôsobený príslušnému použitiu:
f − na priechodný otvor stupňa kvality jemný podľa DIN ISO 273.
m − na priechodný otvor stupňa kvality stredný podľa DIN ISO 273.

Použitie:

Na zahlbovanie skrutiek s vnútorným šesťhranom DIN 912, 6912, 7984 a skrutiek s valcovou hlavou ISO 1207 (DIN 84).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka