Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory 18X11

Č. pol.: 156020 18X11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ záhlbníka D1 × ⌀ čapu D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ záhlbníka 18 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    ⌀ čapu 11 mm
    Rezný materiál HSS
    Počet rezných hrán Z 3
    Norma DIN 373
    Stopka Valcová stopka s h9
    pre veľkosť skrutiek M10
    pre triedu otvorov m
    Celková dĺžka L 100 mm
    ⌀ stopky Ds 12,5 mm
    Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,14 mm/ot.
    Vnútorné chladenie nie
    ⌀ predvŕtania 11 mm
    Veľkosť schodíka L1 1. schodík s úkosom 22 mm
    Uhol špičky 180 Stupeň
    Druh produktu Plochý záhlbník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 156020 18X11
    EAN/GTIN 4045197087782
    Číslo výrobcu 156020 18X11

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    33
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    28
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    27
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Špirálovo drážkovaný záhlbník. ⌀ čapu je prispôsobený príslušnému použitiu:
    f − na priechodný otvor stupňa kvality jemný podľa DIN ISO 273.
    m − na priechodný otvor stupňa kvality stredný podľa DIN ISO 273.

    Použitie:

    Na zahlbovanie skrutiek s vnútorným šesťhranom DIN 912, 6912, 7984 a skrutiek s valcovou hlavou ISO 1207 (DIN 84).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka