{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 10,4 mm | |
Povrchová úprava | AlTiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M5 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 2,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150389 10,4 | |
EAN/GTIN | 4062406073275 | |
Číslo výrobcu | 150389 10,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením 90° 10,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
36,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
625 kus/y s okamžitým dodaním
21,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
37,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M5 | M5 | M5 |
Celková dĺžka L | 50 | 50 | 50 |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Tolerancia stopky | h9 | h9 | h9 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 | 2,5 | 2,5 |