{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 23 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 67 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150182 23 | |
EAN/GTIN | 4062406524319 | |
Číslo výrobcu | 150182 23 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90° 23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
48,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
64,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 23 | 23 |
Celková dĺžka L | 67 | 106 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 D |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |