{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 15 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150182 15 | |
EAN/GTIN | 4062406524272 | |
Číslo výrobcu | 150182 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presný kužeľovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90°, TiAlN, Vonkajšie ⌀ Dc: 15mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
23,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
44,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
487 kus/y s okamžitým dodaním
47,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | M8 | M8 |
Celková dĺžka L | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |