{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 12,4 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M6 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150180 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197085948 | |
Číslo výrobcu | 150180 12,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kužeľový záhlbník 90°, TiN, Vonkajšie ⌀ Dc: 12,4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 126 kus/y s okamžitým dodaním
22,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
39,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
43,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 |
Farebný krúžok | zelená | modrá | modrá |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M6 | M6 | M6 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Tolerancia stopky | h9 | h9 | h9 |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E |