Kužeľový záhlbník jednobritý 90° 31,5

Č. pol.: 150050 31,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 1
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 31,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 1
Stopka Valcová stopka s h9
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150050 31,5
EAN/GTIN 4045197085344

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Axiálno-radiálne podbrúsený plášť kužeľa na odihlovanie a zahlbovanie bez chvenia. Výsledkom je vysoká kvalita povrchu zahĺbenia. Veľká triesková komora na veľmi dobrý odvod triesky. Jednoduché dobrusovanie plochého čela zubu.
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
    Vonkajší ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka