{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 12,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150050 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085306 | |
Číslo výrobcu | 150050 12,5 |