Kužeľový záhlbník jednobritý 90° 20

Č. pol.: 150050 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
261 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 1
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 20 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 1
Stopka Valcová stopka s h9
Celková dĺžka L 60 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150050 20
EAN/GTIN 4045197085320
Číslo výrobcu 150050 20

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Axiálno-radiálne podbrúsený plášť kužeľa na odihlovanie a zahlbovanie bez chvenia. Výsledkom je vysoká kvalita povrchu zahĺbenia. Veľká triesková komora na veľmi dobrý odvod triesky. Jednoduché dobrusovanie plochého čela zubu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka