{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 1814 | |
Rozsah upínania □ | 2 mm - 6,3 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M1 − M10 | |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Celková dĺžka | 175 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Číslo položky | 148150 1 | |
EAN/GTIN | 4045197814869 | |
Číslo výrobcu | 148150 1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 1
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
14,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
20,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 554 kus/y s okamžitým dodaním
7,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 366 kus/y s okamžitým dodaním
14,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Rozsah upínania □ | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm |
pre ručný závitník DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm |
Druh produktu | Vratidlo | Vratidlo | Vratidlo | Vratidlo |