Pre túto položku je dostupný iný variant:

Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 2

Č. pol.: 148150 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 1814
Rozsah upínania □ 3 mm - 9 mm
pre ručný závitník DIN 352 M4 − M12
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 5 mm - 10 mm
Celková dĺžka 280 mm
Druh produktu Vratidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 148150 2
EAN/GTIN 4045197814883
Číslo výrobcu 148150 2

Popis

Prevedenie:

S kalenými upínacími čeľusťami a oceľovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu oceľovú rukoväť.
Zosilnené prevedenie. Všetky rozmery s kvalitným kovaným oceľovým puzdrom a pevnými oceľovými rukoväťami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 2

Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
22,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
893 kus/y s okamžitým dodaním
28,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 261 kus/y s okamžitým dodaním
11,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 285 kus/y s okamžitým dodaním
22,25 €
Celková dĺžka 280 mm 265 mm 265 mm 265 mm
Norma DIN 1814 DIN 1814 DIN 1814 DIN 1814
Rozsah upínania □ 3 mm - 9 mm 3 mm - 9 mm 3 mm - 9 mm 3 mm - 9 mm
pre ručný závitník DIN 352 M4 − M12 M4 − M12 M4 − M12 M4 − M12
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 5 mm - 10 mm 5 mm - 10 mm 5 mm - 10 mm 5 mm - 10 mm
Druh produktu Vratidlo Vratidlo Vratidlo Vratidlo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka