{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 1814 | |
Rozsah upínania □ | 7 mm - 20 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M12 − M33 | |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Celková dĺžka | 700 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Číslo položky | 148150 5 | |
EAN/GTIN | 4045197814913 | |
Číslo výrobcu | 148150 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
91,56 €
69,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
101,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním
57,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
89,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Rozsah upínania □ | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
pre ručný závitník DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Druh produktu | Vratidlo | Vratidlo | Vratidlo | Vratidlo |