Strojný závitník do priechodných otvorov + špirálový vrták na otvory pod závit M3-12

Č. pol.: 146650 M3-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Norma DIN 371; DIN 376
pre metrické závity M3 − M12
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 146650 M3-12
EAN/GTIN 4045197085139
Číslo výrobcu 146650 M3-12

Popis

Prevedenie:

Po otvorení kazety sa nástroje automaticky vysunú a je možné ich potom bez problémov vybrať.
Skladá sa zo strojných závitníkov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a špirálových vrtákov na otvory pod závit veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

1 strojný závitník M3 – M12 č. 132150 a jadrový vrták č. 114400

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.