Závitové očká W1/8

Č. pol.: 141550 W1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: BSW
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu W1/8
Druh závitu BSW
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 22568
Chodov na palec 40
⌀ závitu 3,18 mm
Vonkajší ⌀ 20 mm
Výška 5 mm
Tolerančná trieda stredný
Smer rezania pravé
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 141550 W1/8
EAN/GTIN 4045197084446

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar; s lámačom triesok na oboch stranách na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 1 3/4 chodu.

Použitie:

Na Whitworthov závit podľa normy BSW BS84 v strednom tolerančnom poli.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    BSW Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka