{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | W1.3/8 | |
Druh závitu | BSW | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Chodov na palec | 6 | |
⌀ závitu | 34,93 mm | |
Vonkajší ⌀ | 65 mm | |
Výška | 25 mm | |
Tolerančná trieda | stredný | |
Smer rezania | pravé | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 141550 W1.3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406223892 | |
Číslo výrobcu | 141550 W1.3/8 |