Závitové očká, BSW: W3

Č. pol.: 141550 W3
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

BSW Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: BSW
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu W3
Druh závitu BSW
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 22568
Chodov na palec 3,5
⌀ závitu 76,2 mm
Vonkajší ⌀ 120 mm
Výška 36 mm
Tolerančná trieda stredný
Smer rezania pravé
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 141550 W3
EAN/GTIN 4062406223960
Číslo výrobcu 141550 W3

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar; s lámačom triesok na oboch stranách na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 1 3/4 chodu.

Použitie:

Na Whitworthov závit podľa normy BSW BS84 v strednom tolerančnom poli.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka