{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ | 20 mm | |
Výška | 7 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140330 M6 | |
EAN/GTIN | 4062406233198 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitové očká 6g M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 219 kus/y s okamžitým dodaním
13,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
686 kus/y s okamžitým dodaním
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 |
Druh závitu | M | M |
Veľkosť závitu | M6 | M6 |
Výška | 7 | 7 |
Smer rezania | pravé | pravé |
Stúpanie | 1 | 1 |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g |