{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M20 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 2,5 mm | |
Vonkajší ⌀ | 45 mm | |
Výška | 18 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140330 M20 | |
EAN/GTIN | 4062406233266 | |
Číslo výrobcu | 140330 M20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitové očká 6g M20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
39,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
53,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 45 | 45 |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 |
Druh závitu | M | M |
Veľkosť závitu | M20 | M20 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g |