{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 0,7 mm | |
Vonkajší ⌀ | 20 mm | |
Výška | 5 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140330 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406233174 | |
Číslo výrobcu | 140330 M4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitové očká 6g M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
932 kus/y s okamžitým dodaním
13,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 20 | 20 |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 |
Veľkosť závitu | M4 | M4 |
Výška | 5 | 5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Stúpanie | 0,7 | 0,7 |
Druh produktu | Závitové očká | Závitové očká |