{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M2 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 0,4 mm | |
Vonkajší ⌀ | 16 mm | |
Výška | 5 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140300 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197083067 | |
Číslo výrobcu | 140300 M2 |