{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M27 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 3 mm | |
Vonkajší ⌀ | 65 mm | |
Výška | 25 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140300 M27 | |
EAN/GTIN | 4045197083234 | |
Číslo výrobcu | 140300 M27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Závitové očká 6g M27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
180,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
284,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
198,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
204,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
111,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Druh závitu | M | M | M-LH | M | M |
Veľkosť závitu | M27 | M27 | M27 | M27 | M27 |
Výška | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká |