Závitové očká 6g M36

Č. pol.: 140300 M36
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M36
    Druh závitu M
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS
    Norma EN 22568
    Tolerančná trieda DIN 13 6g
    Smer rezania pravé
    Stúpanie 4 mm
    Vonkajší ⌀ 65 mm
    Výška 25 mm
    Druh produktu Závitové očká

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 140300 M36
    EAN/GTIN 4062406221188
    Číslo výrobcu 140300 M36

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Uzavretý predrezaný tvar. ≥ M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 1 3/4 chodu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka