Pre túto položku je dostupný iný variant:

Stopková závitová fréza GARANT Master TM 3/8-18

Č. pol.: 139729 3/8-18
Zľava
358,05 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

NPT Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: NPT
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Pomer zúženia: 1:16

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master TM
Veľkosť závitu 3/8-18 NPT
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu NPT
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Norma ANSI B 1.20.1
Pomer zúženia 1:16
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora Slepý otvor; Priechodný otvor
Členenie britov nerovnaké
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,411 mm
Chodov na palec 18
Menovité -⌀ DC 11,11 mm
Dĺžka britov Lc 13,38 mm
Dĺžka stopky Ls 45 mm
Celková dĺžka L 82 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Počet zubov Z 6
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,11 mm
⌀ závitu 17,06 mm
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 6
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139729 3/8-18
EAN/GTIN 4062406058173
Číslo výrobcu 139729 3/8-18

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
220
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán sa dosiahne veľmi pokojný chod a dlhá životnosť nástroja.
Vyvinutá nová univerzálna geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na použitie pre široké spektrum materiálov.
  • Výrazne nižšie vibrácie vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán.
  • Zvýšený počet rezných hrán.
  • Nová povrchová úprava na optimálnu odolnosť voči opotrebeniu.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.

Použitie:

Na kužeľovité rúrkové závity (NPT) podľa normy ANSI B1.20.1, pre závity s tesniacim prostriedkom.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: s č. 139729 + 129100 HB možno objednať
TvarHE: s č. 139729 + 129100 HE možno objednať

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master TM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka