{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8×0,75 | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
Menovité -⌀ DC | 6,8 mm | |
Dĺžka britov Lc | 20,63 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ hrdla D1 | 8,5 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 21,48 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 4 | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 16 mm | |
Séria | Master TM | |
Druh produktu | Závitové frézy |
Číslo položky | 139687 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4067263128830 | |
Číslo výrobcu | 139687 8X0,75 |