{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1,25 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Menovité -⌀ DC | 8,3 mm | |
Dĺžka britov Lc | 25,63 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ hrdla D1 | 10,5 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 26,73 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 6 | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 25,63 mm | |
Séria | Master TM | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139683 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197958044 | |
Číslo výrobcu | 139683 10X1,25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 2,5×D 10X1,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
327,60 €
255,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
200,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
250,95 €
206,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
319,20 €
285,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Veľkosť závitu | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Dĺžka britov Lc | 25,63 mm | 20,6 mm | 20,63 mm | 20,63 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore |