{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1 | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Menovité -⌀ DC | 9,95 mm | |
Dĺžka britov Lc | 24,5 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45,7 mm | |
Celková dĺžka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 6 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 24,5 mm | |
Séria | Master TM | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139675 12X1 | |
EAN/GTIN | 4067263128670 | |
Číslo výrobcu | 139675 12X1 |