{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,7 mm | |
Menovité -⌀ DC | 3,15 mm | |
maximálna hĺbka vloženia LC | 12 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 28 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 44 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet zubov Z | 3 | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,04 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139615 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197585837 | |
Číslo výrobcu | 139615 M4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jednozubá závitová fréza 3×D M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
201,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
172,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
320,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
129,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka stopky Ls | 28 | 28 | 36 | 36 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore ;až 3×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore ;až 2×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore ;až 1,5×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore ;až 2×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 4 | 5 | 6 | 6 |
Druh produktu | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza |