{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M14 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Menovité -⌀ DC | 11,6 mm | |
maximálna hĺbka vloženia LC | 42 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 42 mm | |
Celková dĺžka L | 94 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 5 | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,16 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 42 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139615 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197585899 | |
Číslo výrobcu | 139615 M14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jednozubá závitová fréza 3×D M14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
442,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
254,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
331,80 €
283,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
370,65 €
325,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 94 | 85 | 92 | 96 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | vnútorný | vnútorný | vnútorný |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Dĺžka stopky Ls | 45 | 45 | 45 | 45 |
Druh produktu | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza |