{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Menovité -⌀ DC | 13,6 mm | |
maximálna hĺbka vloženia LC | 48 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 5 | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,16 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139615 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197585905 | |
Číslo výrobcu | 139615 M16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jednozubá závitová fréza 3×D M16
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
496,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
305,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
373,80 €
323,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
420,00 €
361,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 5 | 4 | 6 | 6 |
Celková dĺžka L | 100 | 85 | 92 | 100 |
Druh závitu | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | vnútorný | vnútorný | vnútorný |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ stopky Ds | 14 | 12 | 12 | 12 |