{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/8 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2189 | |
Tolerančná trieda | ISO 228 X | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
⌀ závitu | 9,73 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 9,25 mm | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Hĺbka závitu | 29,19 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139472 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197447081 | |
Číslo výrobcu | 139472 G1/8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E, TiAlN, G: G1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
59,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
107,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
107,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
138,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
104,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | modrá | žltá | modrá | modrá |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň |
Celková dĺžka L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tolerančná trieda | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |