{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2189 | |
Tolerančná trieda | ISO 228 X | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 20,96 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 20,05 mm | |
Počet napínacích drážok | 7 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Hĺbka závitu | 62,88 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139472 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197447111 | |
Číslo výrobcu | 139472 G1/2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E, TiAlN, G: G1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
280,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
280,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
250,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
198,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň |
Veľkosť závitu | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | áno | nie |
Hĺbka závitu | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
Druh produktu | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník |