{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/8 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Tolerančná trieda | ISO 228 X | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
⌀ závitu | 9,73 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 9,25 mm | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Hĺbka závitu | 29,19 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139400 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197509604 | |
Číslo výrobcu | 139400 G1/8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM G1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
107,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
59,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
107,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
138,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
104,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C | C | C |
Chodov na palec | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Celková dĺžka L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
⌀ závitu | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
Stúpanie závitov | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |