{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M20×1,5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 19,35 mm | |
⌀ závitu | 20 mm | |
Počet napínacích drážok | 7 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Hĺbka závitu | 60 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139372 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197447074 | |
Číslo výrobcu | 139372 20X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E 20X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
161,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
296,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
196,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 7 | 8 | 8 |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
Celková dĺžka L | 125 | 125 | 125 |
Druh závitu | MF | MF | MF |
Stúpanie závitov | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 |