{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M18×1,5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 17,35 mm | |
⌀ závitu | 18 mm | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 54 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139372 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197447067 | |
Číslo výrobcu | 139372 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E, TiAlN, MF: 18X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
134,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 8 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | 1,5 mm |
Smer rezania | pravé | pravé |
Hĺbka závitu | 54 mm | 54 mm |
Druh produktu | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník |