{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 9,55 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139372 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197447029 | |
Číslo výrobcu | 139372 10X1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E 10X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
60,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
109,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
104,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
81,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 5 | 6 | 6 | 6 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | MF | MF | MF | MF |
Veľkosť závitu | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |