{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 4,65 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139175 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197508997 | |
Číslo výrobcu | 139175 M5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiN, M: M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
492 kus/y s okamžitým dodaním
71,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
71,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
734 kus/y s okamžitým dodaním
40,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
92,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
319 kus/y s okamžitým dodaním
59,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
⌀ závitu | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Druh závitu | M | M | M | M | M |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Hĺbka závitu | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |