{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 4,65 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139242 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197273482 | |
Číslo výrobcu | 139242 M5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Synchrónny strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami VHM, TiAlN, M: M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
92,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním
71,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
439 kus/y s okamžitým dodaním
71,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
577 kus/y s okamžitým dodaním
40,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
59,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Veľkosť závitu | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Norma | Výrobná norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |