{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 5,55 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Hĺbka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139175 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197509000 | |
Číslo výrobcu | 139175 M6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiN, M: M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
882 kus/y s okamžitým dodaním
71,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 258 kus/y s okamžitým dodaním
41,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
96,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
59,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C | C |
Počet napínacích drážok | 5 | 5 | 5 | 5 |
Farebný krúžok | modrá | zelená | bez | bez |
Celková dĺžka L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Druh závitu | M | M | M | M |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník |