{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,7 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 3,7 mm | |
⌀ závitu | 4 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 6 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139135 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197508782 | |
Číslo výrobcu | 139135 M4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník bez mazacích drážok HSS-E-PM 6GX M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
52,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
36,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
58,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 4 | 5 | 5 |
Povrchová úprava | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Veľkosť závitu | M4 | M4 | M4 | M4 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |