{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,75 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 11,2 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Hĺbka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139135 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197508836 | |
Číslo výrobcu | 139135 M12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník bez mazacích drážok HSS-E-PM 6GX M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
71,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
74,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
104,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Veľkosť závitu | M12 | M12 | M12 | M12 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Hĺbka závitu | 18 | 18 | 36 | 36 |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore ;až 1,5×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore ;až 1,5×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore ;až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore ;až 3×D pri priechodnom otvore |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Druh produktu | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník |