{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 2,8 mm | |
⌀ závitu | 3 mm | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 4,5 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139135 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197508775 | |
Číslo výrobcu | 139135 M3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník bez mazacích drážok HSS-E-PM 6GX M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
42,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
25,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
28,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
52,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C | C |
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 2 | 4 |
Povrchová úprava | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 56 | 56 | 56 | 56 |
Veľkosť závitu | M3 | M3 | M3 | M3 |
Stúpanie závitov | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
⌀ stopky Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |